特定小電力/登録局/ガイドシステム :「icom無線機」の検索結果
「種類」から絞り込む
特定小電力(2)
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に
種類特定小電力
通信方式交互通話/中継通話
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数(MHz)400帯
送信出力10mW(20%~-50%)
スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
使用温度範囲(℃)-10~50
質量(g)約148(BP-258装着時)
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1
消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)
周波数範囲(Hz)400帯
通信方式交互通話/中継通話
防塵防水性能IP54
送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)
スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)
BluetoothVer.5.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。