免許局 :「スピーカー切り替え器」の検索結果
トップクラスのデジタル音声品質。声を伝えるための音質・音声にこだわるケンウッド
先進のノイズキャンセル機能
1マイクタイプのノイズサプレッサー:音声がないときに環境ノイズ波形を取得し、音声からノイズを低減する、1マイクノイズサプレッサーを搭載。外部マイク使用時もしっかりとノイズを低減します。
サイレン音ノイズ抑制:音声と周波数帯域が重なるため、音声の抽出がむずかしいサイレン音ノイズを、周波数分布の差を用いた独自の制御により、強力に低減しています。
2つのチャンネルを使い分けるセカンドPTT機能。メインで使用するチャンネルの他に、もう1つのチャンネルで待受、送信が可能。免許局+登録局のデュアル運用にも対応しています。
エリアごとに使用するチャンネルが異なる場合は、それぞれZone設定しておけば、Zone切り替えだけで各エリアのチャンネルに対応できます。
埃っぽい屋外や水場でも安心して使える堅牢設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。IP54/55/67/68の防塵・防浸性と、水没に対する保護性能も強化された密閉構造。液晶画面とキートップはUV加工で強度を高め、またキートップの印字は擦れキズがついても消えない独自の工夫も施された堅牢設計です。
複数のグループを取りまとめるような場合に、情報の聞き漏らしが少ない高速スキャンを実現しました。
GPS/Bluetooth搭載。GPS位置情報管理システム(Locamotion)をGPSのオプションなしで使用できます。市販のBluetooth(R)イヤホンが使用できます。※プロファイルがHSPに対応したイヤホンに限ります。
付属品ベルトフック(KBH-10)・バッテリー(KNB-83L)・アンテナ・連結充電器(KSC-51LCR)・アダプター(KSC-45LSL)
バッテリー容量(mAh)1820
周波数範囲【免許局(3B)+登録局(3R)】3B:UHF帯65ch、3R:UHF帯30ch【免許局(3B)】UHF帯65ch、【登録局(3R)】UHF帯30ch
変調方式4値FSK(デジタル)
電波型式F1E、F1D、F1F
送信出力5W/4W/1W
電源電圧(V)DC7.4±10%
スピーカー出力(mW)700(10%歪)
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用時間(時間)約10(セーブOFF)/約11(セーブON)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×29.8(KNB-83L使用時・突起物含まず)、58.4×137×31.7(KNB-83L使用時・突起物含む)
質量(g)約268(KNB-83Lバッテリー含む)
サービス分類その他
1セット
¥109,800
税込¥120,780
71日以内出荷
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。