19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 成分有機溶剤 タイプシンナー(うすめ液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ混合溶剤
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 適合合成樹脂塗料、油性塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋石油化学塗料用シンナーエコ
エコ商品
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策 成分一般塗料用 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、シンナー PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

東洋石油化学塗料用シンナーA
エコ商品
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装 成分一般塗料用 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、シンナー PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

東洋石油化学塗料用シンナー
ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塗料の希釈に使用 種別うすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性塗料、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメルの希釈、洗浄。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

KTケミカルズ塗料用シンナーM
エコ商品
用途塗料希釈用に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(120mL×24本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒペンエポキシサビドメ用うすめ液
エコ商品
ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。 油性超速乾サビドメの希釈に。 塗装面の汚れの拭き取りに。 塗装後の塗装用具の洗浄に。
用途油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。 特性サビドメ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(400mL)ほか
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)Vフロン#100H上塗りシンナー(夏用)
エコ商品
用途塗料の希釈に使用 主成分シンナ- 種別うすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型B
エコ商品
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型
エコ商品
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)Vフロン#100H上塗りシンナー(冬用)
エコ商品
用途塗料の希釈に使用 主成分シンナ- 種別うすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,488 税込8,237
3日以内出荷

強い溶解力でスムーズな塗装作業。低温時での溶解力不足解消。
用途塗料のうすめ液、用具洗い。 成分ミネラルスピリット タイプシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(250mL×24本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります