38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主成分」から絞り込む
アクリル(4)
ウレタン(8)
エポキシ(4)
シリコン(1)
トルエン・キシレン(4)
その他
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途2液タイプの床用エポキシ塗料、変性、各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローバルエコタイプ、ローバルシルバーエコタイプ、ALMZ(アルムズ)専用シンナー
用途エコシリーズ専用シンナーです。 塗装用具洗浄用及び塗料粘度増加時希釈用溶剤 主成分高濃度亜鉛末塗料用シンナー 容量(L)1 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)重量の5%以内 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

東洋石油化学エナメルシンナー
RoHS
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。耐熱塗料の希釈にも対応しています。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分炭化水素系 分類非水溶性 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学YTエナメルシンナー
RoHS
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは速めです(速乾型・冬用)。耐熱塗料にも対応しています。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分エナメル樹脂系 特性速乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途2液タイプの床用エポキシ塗料、変性、各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツハケ洗い液 400ml
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
用途油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。 成分非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤 トラスコ品番859-8574 容量(L)0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ニッペホームプロダクツ徳用合成ボイル油
トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。
用途合成樹脂系塗料の希釈に。 成分油脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学剥離系洗浄剤
RoHS
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用 成分アルコール系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 PRTR法非該当
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学インク用エコシンナー
RoHS
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】一般インクの希釈に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途インク希釈、作業環境改善活動の推進、第2種有機溶剤に指定されているMEK(メチルエチルケトン)やノルマルヘキサンからの代替、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

大伸化学テレピン油
・テレピン油配合の高性能塗料用シンナー。・塗装時の刷毛目も目立ちにくく、塗りやすくなります。
用途・油性塗料の希釈、用具の洗浄に 成分ミネラルスピリット40~50%、テレピン油5~10% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

アトミクス製品フロアトップ(床材)の特定製品の希釈シンナーです。
成分塗料用シンナー トラスコ品番358-2657 容量(L)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶
11,980 税込13,178
11日以内出荷

天然由来の安心&安全なうすめ液です。 主に、U-OILの粘性、延びを調整したいときに使用します。 【例】冬場に塗料の粘性が高くなり塗りにくいと感じた場合 天然溶剤を使用していますので、乾燥促進(速乾性)が期待できます。 カラーの濃さも調整できます。
用途U-OILの粘性、延び、または乾燥時間の調整 成分低臭性リモネン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アールジェイいろはうすめ液
自然塗料いろは用の安全性の高い薄め液です。
用途刷毛洗い等にお使いください。 成分イソパラフィン(FDA規格該当) 使用方法適量をプラスチック容器等に入れてお使いください 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学メラミンシンナー遅乾型
RoHS
メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。
用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分メラミン樹脂系 特性遅乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

東洋石油化学塩化ゴムシンナー
RoHS
塩化ゴム樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途塩化ゴム樹脂塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分塩化ゴム樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

東洋石油化学メラミンシンナーA
RoHS
メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。脱脂用としても使用でき、塗装の前処理にも適しています。
用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、表面処理、塗装工程前の前処理剤 成分メラミン樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)SDCコートシンナーI
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性防食性、耐水、シンナー 仕様2液性 主成分殊膨潤炭 膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500 密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30 希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー 粘度(Pa・s)3.2/23℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 光沢3分艶 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12 可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10 下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上 塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間 調合比A液:87部、B液:13部(重量比) 加熱残分(%)74
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)SDCコートシンナーG
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性防食性、耐水、シンナー 仕様2液性 主成分殊膨潤炭 膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500 密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃ 指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20 希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー 粘度(Pa・s)3.6/23℃ 危険等級 使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 光沢3分艶 半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16 可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10 下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上 塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間 調合比A液:90部、B液:10部(重量比) 加熱残分(%)73
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途♯8501用希釈剤 成分有機溶剤 クリア タイプ8501用希釈剤 使用温度常温 危険物の類別非危険物
1缶
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途♯8008・♯8500用希釈剤 成分有機溶剤 クリア タイプ8008・8500用希釈剤 使用温度常温 危険物の類別非危険物
1缶
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途♯2001・♯3002用希釈剤 成分有機溶剤 タイプ2001・3002用希釈剤 クリア 使用温度常温 危険物の類別非危険物
1缶
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新インダストリージンクプラスシンナーR
ジンクプラス専用シンナーです。 PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。 環境対応が求められる場所に最適です。
用途ジンクプラスの粘度調整用。 主成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3L×4缶)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋石油化学メラミンシンナー速乾型
RoHS
メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは速乾型で、乾燥スピードが早くなり、作業性が高いです。冬場の使用にも適しています(冬型シンナー)。
用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分メラミン樹脂系 特性速乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

用途EA942EK-1/26用専用うすめ液 成分脂肪族系炭化水素溶剤 エスコ品番EA942EK-52 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
2,510 税込2,761
翌々日出荷

170℃以下での印字に対応できる溶剤です。比較的高い管理濃度で使用できる第3種有機溶剤に該当。作業環境改善にも適しています。
用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善活動の推進 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

第3種有機溶剤仕様で、比較的高い管理濃度で使用できるインク用シンナーです。リスクアセスメント対策や作業環境改善活動に適しています。
用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善、リスクアセスメント対策の推進 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

東洋石油化学インク用シンナーA
RoHS
速乾タイプのインク用のシンナーです。オフセット版、ゴムなどの洗浄にも適しています。
用途インキ希釈、オフセット版やローラー洗浄 成分炭化水素系 特性速乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東洋石油化学インク用シンナー
RoHS
一般的なインク用のシンナーです。価格対応品。オフセット版、ゴムなどの洗浄にも適しています。
用途インキ希釈、オフセット版やローラー洗浄 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東洋石油化学ノンブラッシング
RoHS
塗装面の白化防止に効果を発揮します。希釈シンナーに対して10%~20%程度の添加で効果を発揮します。
用途白化防止剤 成分グリコール系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学エコメラミンシンナー
RoHS
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】メラミン樹脂塗料の特性に合わせて配合されています。各種法規制にも対応しているエコシンナーです。有機溶剤に非該当のシンナーであるため、作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適です。
用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、リスクアセスメント対策や作業環境改善活動の推進 成分メラミン樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

東洋石油化学メラミンシンナー
RoHS
メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準型です。
用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分メラミン樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

東洋石油化学エコエナメルBシンナー
RoHS
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】エナメル樹脂塗料に特化し、各種法規制に対応しているエコシンナーです。引火点を高くし安全性向上にも配慮した商品です。管理濃度が気になるリスクアセスメント対策や作業環境改善活動に最適です。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、作業環境改善活動の推進 成分エナメル樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

東洋石油化学エコエナメルAシンナー
RoHS
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】エナメル樹脂塗料に特化し、各種法規制に対応しているエコシンナーです。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、作業環境改善活動の推進 成分エナメル樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

東洋石油化学エナメルシンナー遅乾型
RoHS
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅め(遅乾型・夏型)です。プリント基板等の表面処理や洗浄にも使用できます。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、電子部品洗浄 成分エナメル樹脂系 特性遅乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンデーペイントシーブルーエース専用シンナー
RoHS
用途シーブルーエースシリーズ専用のうすめ液 成分有機溶剤 タイプ専用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ混合溶剤
1箱(4L×4本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研SK#2000プライマー
磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。
用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り 主成分特殊変性樹脂 希釈剤SK#2000プライマー シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など 油性 or 水性油性 関連資料(1.17MB) 一般的名称二液溶剤形プライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4時間以上
1缶(5.5kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTロードライナーシンナー
RoHS
用途「DNTロードライナー」専用うすめ液 主成分シンナ- 種別うすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

関西ペイント塗装用シンナーA
用途弱溶剤型塗料の希釈剤。 透明 成分石油系炭化水素系溶剤100.0% 引火点(℃)44.0 密度(g/cm3)0.79 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

『うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング