絞り込み
ブランド
  • TENRYU(天龍)
  • SHIMANO(シマノ)(928)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](406)
  • MajorCraft(118)
  • アルファタックル(112)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(109)
  • テイルウォーク(81)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(80)
  • TENRYU(天龍製鋸)(71)
  • TULALA(ツララ)(64)
  • G-CRAFT(55)
  • がまかつ Gamakatsu(52)
  • OGK(51)
  • オーパデザイン(49)
  • SLASH(44)
  • PROX(プロックス)(43)
  • EverGreen INTERNATIONAL(39)
  • JACKALL(ジャッカル)(39)
  • Fishiman(フィッシュマン)(31)
  • JetStter(ジェットセッター)(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EGING GAME ブリゲイド フリップ TENRYU(天龍)EGING GAME ブリゲイド フリップTENRYU(天龍)
40,980税込45,078
1本
6日以内出荷
3号のエギを基準に設定し、エギングからスーパーライトゲームまで楽しめるモデル。しなやかなアクションはスラックジャークを得意とし、マグナフレックス製法によるソフトティップも相まってタフコンディション下で真価を発揮します。1/4~1/2oz(7~14g)前後のリグと相性が高く、ロックフィッシュからアジング等への応用も可能です。小口径のガイドを採用し、極細のラインシステムまで対応します。
用途「ユーティリティ・エギングロッドシリーズ」エギングロッドの応用力を最大限に活かしたシリーズ。ショアからのエギングや、ライトタックルでのショアジギング、ロックフィッシュ、ワインドなど色々なターゲットを相手に幅広く遊びたいという、アングラーからのワガママを形にしたロッドに仕上げました。アオリイカだけでなく小型の青物や根魚狙いなど、「ルナキア」シリーズとの使い分けで、ライトゲームの更なる奥深さを楽しめます。 <ブランク>*トップ部はマグナフレックス製法を採用し、ショアティップランにも対応するソフトティップを実現。*バット部にはC・N・T素材を使用し補強。*ジョイント部の口元には西陣織カーボンをあしらいました。 <ガイド>*全機種ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ部>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。タイプスピニング全長(m)2.62/8ft7inテーパー調子:Rグリップ部(mm)リアグリップ:320リールサイズ(mm)対応(サンコウ):TYPE:スピニング D社リール:2500-LT3000 S社:2500-C3000糸の規格PE/号:MAX1.0素材使用繊維:カーボン繊維:96%/グラス繊維:4%自重(g)92継数(本)2仕舞(cm)134先径(mm)1.2ルアーMAX(g)25(Egi3.5号)
EGING GAME ブリゲイド フリップ TENRYU(天龍)EGING GAME ブリゲイド フリップTENRYU(天龍)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
3.5号のエギを基準に、大型のアオリイカ狙いや潮流が早いエリアと深場でのエギングに扱い易いパワーに設定。ブランク全体に張りを持たせキレの良いジャークを得意とし、マグナフレックス製法によるソフトティップは潮流の変化を捉え易くシビアなアタリも逃しません。太刀魚やサワラ狙いのワインドでは5/8~1oz(18~28g)のリグウェイトに対応し、30g程までのメタルジグ等も扱い易くしました。大口径のガイドを採用し、5号程度のリーダーにも対応します。
用途「ユーティリティ・エギングロッドシリーズ」エギングロッドの応用力を最大限に活かしたシリーズ。ショアからのエギングや、ライトタックルでのショアジギング、ロックフィッシュ、ワインドなど色々なターゲットを相手に幅広く遊びたいという、アングラーからのワガママを形にしたロッドに仕上げました。アオリイカだけでなく小型の青物や根魚狙いなど、「ルナキア」シリーズとの使い分けで、ライトゲームの更なる奥深さを楽しめます。 <ブランク>*トップ部はマグナフレックス製法を採用し、ショアティップランにも対応するソフトティップを実現。*バット部にはC・N・T素材を使用し補強。*ジョイント部の口元には西陣織カーボンをあしらいました。 <ガイド>*全機種ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ部>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。タイプスピニング全長(m)2.51/8ft3inテーパー調子:Rグリップ部(mm)リアグリップ:320リールサイズ(mm)対応(サンコウ):TYPE:スピニング D社リール:2500-LT3000 S社:2500-C3000糸の規格PE/号:MAX1.2素材使用繊維:カーボン繊維:96%/グラス繊維:4%自重(g)100継数(本)2仕舞(cm)129先径(mm)1.4ルアーMAX(g)35(Egi4.0号)
EGING GAME ブリゲイド フリップ TENRYU(天龍)EGING GAME ブリゲイド フリップTENRYU(天龍)
40,980税込45,078
1本
6日以内出荷
3~3.5号のエギを扱い易く、シーズンを通して楽しめるパワーバランスに設定。マグナフレックス製法により、適度に入るティップが潮流の変化を感じ易く、僅かなアタリを捉えていくショアティップランにも活躍します。フラットフィッシュ・ロックフィッシュ狙いには3/8~3/4oz(10~21g)のリグとの相性が高く、ナブラ狙いに20g程のメタルジグ等にも対応。1本で幅広く遊べ、エギングからライトゲーム全般をカバーするシリーズの中心的モデル。
用途「ユーティリティ・エギングロッドシリーズ」エギングロッドの応用力を最大限に活かしたシリーズ。ショアからのエギングや、ライトタックルでのショアジギング、ロックフィッシュ、ワインドなど色々なターゲットを相手に幅広く遊びたいという、アングラーからのワガママを形にしたロッドに仕上げました。アオリイカだけでなく小型の青物や根魚狙いなど、「ルナキア」シリーズとの使い分けで、ライトゲームの更なる奥深さを楽しめます。 <ブランク>*トップ部はマグナフレックス製法を採用し、ショアティップランにも対応するソフトティップを実現。*バット部にはC・N・T素材を使用し補強。*ジョイント部の口元には西陣織カーボンをあしらいました。 <ガイド>*全機種ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ部>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。タイプスピニング全長(m)2.57/8ft5inテーパー調子:Rグリップ部(mm)リアグリップ:320リールサイズ(mm)対応(サンコウ):TYPE:スピニング D社リール:2500-LT3000 S社:2500-C3000糸の規格PE/号:MAX1.2素材使用繊維:カーボン繊維:96%/グラス繊維:4%自重(g)96継数(本)2仕舞(cm)132先径(mm)1.4ルアーMAX(g)30(Egi3.5号)
ロッド、釣り竿