絞り込み
ブランド
  • PROX(プロックス)
  • SHIMANO(シマノ)(813)
  • LIVRE(リブレ)(95)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(91)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](90)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(71)
  • テイルウォーク(25)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(19)
  • OGK(12)
  • マーフィックス(10)
  • アルファタックル(8)
  • スタジオオーシャンマーク(7)
  • EverGreen INTERNATIONAL(6)
  • フィッシュアロー(6)
  • ミヤマエ(4)
  • SLASH(4)
  • ZAPPY(ザッピー)(2)
  • 長輝ライトテック(1)
  • BREADEN(ブリーデン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリーベルトフック式 PROX(プロックス)キャリーベルトフック式PROX(プロックス)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
フックをかけてベルトを引くだけ!荷締ベルト幅広ベルト式の荷締ベルト。フックをかけてベルトを引っ張るだけで荷締できるのでスピード装着。長さ調整にコキアジャスターを採用。ベルトを引くだけで締まります。ベルトの締め込みを行わない側はゴムになっているため締め込んだ荷物がずれにくく安定感抜群。荷物をベルト幅50mmの面で支えるのでしっかり固定可能。フックを含めた全長が約1.2mとキャリーカートに最適。幅広なキャリーカートやワカサギのジャンボスレーにも複数本使用することで高安定に使えます。・1本入
ベルト幅(mm)約50全長(m)最大:1.2
クラフトロッドグリップ DPS(トリガー無) PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ DPS(トリガー無)PROX(プロックス)
3,198税込3,518
1本
9日以内出荷
オリジナルロッド作りをサポートするグリップキットロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。ACSはトリガー付で両軸リールをパーミングしやすいFujiリールシートACS17を搭載。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3・リールシート
タイプ両軸カーボン含有率(%)44
キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ PROX(プロックス)キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤPROX(プロックス)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
クッション性抜群ノーパンクビッグタイヤがついたキャリーカートタイヤ直径約19cm、ビッグタイヤを採用したキャリー。タイヤは高扁平率のEVA発泡ノーパンクタイヤを装着。凸凹道や段差でもクッション性抜群の肉厚クッション。可動性に優れ、転回時もスムーズ。折りたたみ構造のため収納時も便利。
質量(kg)3.6直径(Φcm)タイヤ:約15幅(cm)タイヤ:約5耐荷重(kg)約40材質(フレーム)スチール/PP・EVA発泡(タイヤ)収納時寸法(cm)H71×W52×D19使用時寸法(cm)約H101×W52×D36
吸盤ラインリーラー PROX(プロックス)吸盤ラインリーラーPROX(プロックス)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
吸盤で設置!素早くライン交換が可能強力吸盤なので、いろいろな場所に簡単にしっかり取り付けられ、素早くリールにラインを巻き取れます。ポールは、90度で角度調節ができ縦巻きでも横巻きでも可能。車の窓やクーラーなどの平面部に簡単取付け。釣場でもラインの巻取れます。・吸盤材質:ABS・アルミ・PVC・ポール材質:アルミ・ステンレス・真鍮
パープル使用時寸法(mm)250×70×70ポール径(Φmm)8自重(g)125
クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付)PROX(プロックス)
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
オリジナルロッド作りをサポートするグリップキットロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3・リールシート
タイプ両軸・スピニングカーボン含有率(%)44
クールジャグジー PROX(プロックス)クールジャグジーPROX(プロックス)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エアーポンプが2個取付け可能な大容量16Lの活きエサクーラーエビや生きエサが活き活き、持ち運びに便利な16Lクーラーに、エビが弱らないように休息ネットをつけ、新鮮な空気を送り込むポンプホース穴をダブルで配置。投入口のついた上蓋はエビだけでなくアジなどの生きエサにも便利です。持ち運びに便利な成型キャリーハンドル、エビすくいネット付。・水抜き有・自重約3.3kg
容量ポリプロピレンサイズ(cm)45×26×32.5断熱材発泡スチロール
グラヴィス タマンエアーK PROX(プロックス)グラヴィス タマンエアーKPROX(プロックス)
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
大物をネジ伏せる豪腕タマンロッド大物を仕留めるためのスペシャルタマンロッド。クロスラッピングを纏ったバットと、粘って浮かすトルクフルシャフト。オールSiCリングのKガイドセッティング。大型リールをホールドするDPSリールシート。グリップ部分には螺旋ホールドラバーグリップにより長時間のファイト、急な走りにも対応し、しっかりと握ることが可能。
全長(cm)500継数(本)5仕舞(cm)115カーボン(%)98
グランテンカラセット PROX(プロックス)グランテンカラセットPROX(プロックス)
7,198税込7,918
1本
9日以内出荷
ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットになったテンカラセットロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットが専用バッグに入ったテンカラセット。ロッドは240と300の2レングスに加え、330、360と4ラインナップ。握りやすく操作性に優れたオリジナルシェイプのコルクグリップ。240は、川幅の狭い原流域だけでなく、小さなお子様でも扱いやすいショートレングス。300は、取り回しがよく、初心者でも扱いやすいレングス。330は、渓流域のスタンダードレングス。十分にキャストでき、魚のいる場所をしっかり狙えます。360は、渓流域を中心に川幅の広い本流域でも扱えます。毛鉤はフックサイズ#14。黒2個、赤2個の合計4個を毛鉤ケースに収納。毛鉤ケースは、両面収納できる大容量ハードタイプ。自由度の高いウレタン配置。中が確認できるクリアカバー。レベルラインは、3.5号のフロロカーボンライン。ハリスは、0.8号約1mのフロロカーボンライン。スプールには小物の収納も可能。タックル一式を専用バッグに収納。これからテンカラ釣りをはじめたい方にも安心な釣り場直行セット。持ち運びに便利なので出張や旅行のお供にも最適。
先径(mm)0.8カーボン(%)95適合ハリス(号)0.8/1
カワハギゲームエアーK SE PROX(プロックス)カワハギゲームエアーK SEPROX(プロックス)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
Kガイドを搭載したハイスペックカワハギロッド軽量・高感度な船カワハギ専用ロッド。鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ+ホワイトカラーの2トーン仕上げ。微かなアタリもキャッチする30tカーボン採用の手感度に優れた高感度なカーボンブランクスSSS(センシティブセンサーシャフト)を採用。糸絡みを軽減するFuji-Kガイドを多点バランス配置。タルマセ(はわせ)釣り聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。手感度、目感度ともに優れたハイスペックカワハギロッド。
全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)94カーボン(%)97
グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス)グラヴィス スーパースリムロッドケースPROX(プロックス)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ワンピースロッドや船竿に最適なセミハードロッドケースワンピースロッドや船竿の収納に便利なセミハードロッドケース。カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。140cmはスタンダードな2ピースロッドに。160は10フィートの2ピースロッドが収納可能。180は179cmの内寸でワンピースロッドも収納。選べる3サイズのスーパースリムロッドケース。・材質本体:ポリエチレン裏地:ポリエステル底:ポリエチレン
ブラック
グラヴィス スリムロッドケース(リールイン) PROX(プロックス)グラヴィス スリムロッドケース(リールイン)PROX(プロックス)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
リールを装着したまま収納。スリムなセミハードロッドケースリールを装着したまま竿の収納が可能なセミハードロッドケース。カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。スタンダードな138サイズと筏竿にも最適な110サイズ。サイドには小物の収納に最適なポケットを採用。お手軽釣行に最適なスリムボディのリールインロッドケース。
ブラック
クイックドームテント パオグラン PROX(プロックス)クイックドームテント パオグランPROX(プロックス)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
紐を引くだけのクイック設置簡単に設置可能なテント。12箇所ある紐を引くだけの簡単設置。一番最初に引く天井の紐はカラー、その他は黒で色分けされています。強度のあるグラスファイバーフレームをクロスさせた正方形が12面集まり、8角形のドーム型テントとなっています。そのため、どの方向から風がふいても安定感がある耐風性の高い構造を実現しました。8角形のため、デッドスペースが少なく広々とした空間が確保出来ます。出入りがラクな広めの出入り口設計。扉1カ所・窓4カ所・通気口3カ所のすべてに開け閉め可能なメッシュを装備。一酸化炭素中毒を防ぐだけでなく害虫の侵入を防ぐのでキャンプやグランピングなどでも活躍します。持ち歩きに便利な背負える収納バッグは大口の巾着タイプで出し入れも簡単。収納は12箇所を押込んで束ねるだけ。コンパクトなレギュラーサイズ、大人が立てるセミラージサイズ、みんなで広々ラージサイズ、さらにゆったりビッグサイズ。釣行人数に合わせて選べる4サイズをラインナップ。荷物が多く、厳しい環境の多いワカサギ釣りに嬉しい、簡単設置。ワカサギ釣りをはじめ、キャンプやグランピングでも使えます。お手頃な価格でご提供するためクイックドームテント パオグランにはフロアシートは付属しておりません。
ギアタンクロッドホルダー付 PROX(プロックス)ギアタンクロッドホルダー付PROX(プロックス)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm
材質EVA/PP(本体/蓋)直径(Φcm)ロッドホルダー収納可能:4
クイック連結テント PROX(プロックス)クイック連結テントPROX(プロックス)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
何台も連結できる小型テント!!ワカサギ釣りやへら釣りに最適な小型テント。ジョインターを使用すると何台でも連結できます。ジョインターはファスナー式で簡単に取付け可能。4面のどちらでも連結可能なので十字やL字など自由にレイアウトが組めます。小型なので桟橋にはもちろん、連結させて氷上などでも仲間と楽しめます。3kgと軽量なので収納バッグに入れてラクラク持ち運び可能。収納バッグから取り出すだけで広がるので設置も素早く簡単。脱着式のフロアシートやベンチレーション・フライシート・4面どちらでも開閉可能な大型の出入口・仕掛など入れられる内部ポケットなど機能も充実。1台はあれば何台でも欲しくなる連結テントです。
材質(生地)190ポリエステル質量(kg)約3材質(フレーム)スチール6.9mmグラスファイバー収納時寸法(cm)W50×D9×H50使用時寸法(cm)W120×D120×H127
吸盤ロッドハンガー マーク2 PROX(プロックス)吸盤ロッドハンガー マーク2PROX(プロックス)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。
材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)レッド/ブラック耐荷重(kg)1全長(cm)使用時:25ポール径(Φmm)約6収納時寸法(cm)15
リール