2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m 自重(g)270 ギア比9.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108 最大ドラグ(kg)11
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST
REVO BEAST (レボ・ビースト)。バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 7.3:1/5.8:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング。スペアバランスドハンドル
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m 自重(g)270 最大ドラグ(kg)14
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング