ライン付きが嬉しい!間違いのない入門機。
特殊なスプールリング形状を持つスプール。
これによりラインの整流効果を生み、ライントラブルの抑制と遠投性能の両立を実現しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
付属品ナイロン8号-150m糸付
ストローク(mm)18.7
径(Φmm)スプール:59.5
ハンドル長さ(mm)70
自重(g)590
ギア比4.9
糸巻き量(号-m)ナイロン:5-250、 6-200、 8-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)92
ドラグ力(Kg)実用:5、最大:8
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
リール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。