絞り込み
ブランド
  • 友定建機(2)
バッテリー電圧(V)
  • その他(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 4
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 19.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
その他(2)
バッテリートロウェル 友定建機バッテリートロウェル友定建機
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
時間と労力の無駄を省き作業効率大幅UP。伸縮ハンドル付属で壁にも床にも大活躍。コンパクトで軽量!扱いやすい楽々設計。6段階の回転調整。コントロールは自由自在。強力モーターで作業効率UP.2種類の回転盤が付属。手元スイッチ付。
セット内容伸縮ハンドルx1、プラススムージングディスクx2、スチールスムージングディスクx1、充電器x1、バッテリーx2質量(kg)5径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)1080~1660バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200バッテリー容量(Wh)84
バッテリートロウェル スムージング付 友定建機バッテリートロウェル スムージング付友定建機
55,980税込61,578
1セット
6日以内出荷
新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー充電時間:180分バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
max充電工具特集
おすすめ人気ランキング
その他充電工具