1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)受信機
RoHS
仕様登録可能工具数:最大8台、送信データ:OK/NOK、トルク値、角度、波形、通信プロトコル:OpenProtocol、2.4GHz使用時約16m、5GHz使用時約10m 電源(V)AC100 50-60HZ 消費電力(W)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) 取扱説明書(3.15MB) 周波数帯域(GHz)2.412-2.472/5.180-5.240 入出力端子入力8点、出力8点 通信インターフェースEthernet×2、USB-A×1、RS232C×1
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷