DIYの基本(切断・研磨・ネジ締め)の3種の工具に加え、LEDライトの合計4種類を1つにしたコンボセット。
収納に便利なオリジナルソフトバッグ付き。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。
電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にいも活用が可能。
用途充電ドライバー、工具セット、電ドリ、電動ドリル、充電ジグソー、電動ジグソー、電気ジグソー、電動サンダー、電動工具、懐中電灯、ハンディライト、ハンドライト、作業用ライトとして。
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
セット内容ドリルドライバー×1、ジグソー×1、サンダー×1、LEDライト×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプター×1、収納ソフトバッグ×1、#80メッシュサンドペーパー×1、10TPIジグソーブレード×1、50mm #1プラスビット×1、50mm #2プラスビット×1、50mm #8マイナスビット×1、50mm #2ポジドライブビット×1、100mm #2プラスビット×1、100mm #2ポジドライブビット×1、Φ2.5mmドリルビット×1、ビットバー×1
ストローク(mm)【ジグソー】16
質量(kg)ドリルドライバー:0.78、ジグソー:1.16、サンダー:0.62、LEDライト:0.22
取付【ジグソー(ブレード)】ワンタッチ
回転数(min-1[r.p.m])【サンダー】11000
角度(°)【LEDライト】90
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550
チャック能力(mm)1~10
ねじ締め能力(mm)(最大)75長
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドリルドライバー:185×82×195、ジグソー:230×82×195、サンダー:263×91×115、LEDライト:130×82×200
ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)
バッテリーリチウムイオン電池
最大締付トルク(N・m)26
ストローク数(min-1[回/分])【ジグソー】0~2800
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
クラッチ数(段)11
明るさ(Lm)【LEDライト】50
適合ブレードTシャンク/Uシャンク
最大穴あけ能力(Φmm)【ドリルドライバー】(木工)25、(金工)10
1セット
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。