絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • マキタ(13)
  • SK11(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 友定建機(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • デジタルランド(1)
  • CodeTechCAM(1)
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12(1)
M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12連続使用時間(分)60LEDありアズワン品番65-0279-61加熱時間20~30
M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)ミルウォーキーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)ケーブル長(m)7.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500バッテリー電圧(V)12ケーブル径(Φmm)6
M12配管清掃機用ドロップヘッドケーブル ミルウォーキーツールM12配管清掃機用ドロップヘッドケーブルミルウォーキーツール
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
ドロップヘッド形状 ソリッドポリマーコアにより、最適な強度と柔軟性を実現 湾曲部でもスムーズに挿入可能 ケーブル終端の約91cm (3フィート)手前にマーキングあり 耐腐食性インナーコア採用 ケーブル径約6.4mm x 長さ約7.6m
ケーブル長(m)7.6ケーブル径(Φmm)6.4
125MM (5インチ)スポンジパッドセット(研磨&仕上げ) ミルウォーキーツール125MM (5インチ)スポンジパッドセット(研磨&仕上げ)ミルウォーキーツール
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
M18 FUEL 15MM / 21MM ダブルアクションポリッシャー(125MMバッキングプレート装着時)に使用可能 125 MM (5インチ)バッキングプレートに取り付け可能 研磨用(赤)、仕上げ用(黒)のセット
350mm ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール350mm ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型・石工用)ミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
350mm ダイヤモンドブレード(セグメント型・石工用) ミルウォーキーツール350mm ダイヤモンドブレード(セグメント型・石工用)ミルウォーキーツール
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用)ミルウォーキーツール
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm Made in Germany
内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
M12 加圧式配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 加圧式配管清掃機(ケース付き)ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 圧縮空気によって配管の詰まりを除去 高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす 配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去 最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去 圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能 シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類 1充電で約25回使用可能 アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能 オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP
その他充電工具