絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
  • 18(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • CodeTechCAM(1)
  • EARTH MAN(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SK11(7)
  • デジタルランド(1)
  • マキタ(14)
  • 友定建機(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • 角利(角利産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール

    M12 コードレスハンダゴテ

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
    仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12連続使用時間(分)60LEDありアズワン品番65-0279-61加熱時間20~30
  • M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 配管清掃機(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
    付属品ケース、バケツ質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)ケーブル長(m)7.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500バッテリー電圧(V)12ケーブル径(Φmm)6
  • M12 加圧式配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 加圧式配管清掃機(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 圧縮空気によって配管の詰まりを除去 高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす 配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去 最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去 圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能 シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類 1充電で約25回使用可能 アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能 オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く
    付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP
  • 125MM (5インチ)スポンジパッドセット(研磨&仕上げ) ミルウォーキーツール

    125MM (5インチ)スポンジパッドセット(研磨&仕上げ)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL 15MM / 21MM ダブルアクションポリッシャー(125MMバッキングプレート装着時)に使用可能 125 MM (5インチ)バッキングプレートに取り付け可能 研磨用(赤)、仕上げ用(黒)のセット
  • 350mm ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール

    350mm ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型・石工用)

    ミルウォーキーツール
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
    内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
  • 350mm ダイヤモンドブレード(セグメント型・石工用) ミルウォーキーツール

    350mm ダイヤモンドブレード(セグメント型・石工用)

    ミルウォーキーツール
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
    内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
  • 350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール

    350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用)

    ミルウォーキーツール
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm Made in Germany
    内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
  • M18 FUEL 31.75MM (1-1/4インチ) ねじ切り機(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 31.75MM (1-1/4インチ) ねじ切り機(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 標準の手持ちねじ切り機と比べて最大40%軽量 最大1 1/4インチまでのねじ切りが可能 軽量なミリタリーグレードのアルミニウム製ダイヘッド付属 AUTOSTOP テクノロジーにより、深刻なキックバックを防止 専用の支持アームがねじ切りのトルクに抵抗するため、パイプスタンドなしでねじ切りが可能 両面ダイヘッドロック保持システムにより、両側からねじ切りが可能 無段変速トリガーによる高い制御性
    質量(kg)4.8バッテリー電圧(V)18
その他充電工具