「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
その他(1)
OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に
付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1
質量(kg)約1.4
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100
コード長さ(m)約2.0
定格電流(A)3.6
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
振動数(min-1)約13000~18000
定格時間(分)30分
振動角度(°)約3.5
切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。
先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに
振動数(min-1)約14000
モーター電圧(V)DC14.4
振動角度(°)約3.2
セット内容マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1
質量(kg)約0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約265×62×90
騒音値(dB)約80/m
切込深さ(mm)(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。