充電式冷温庫 :「蓄電池 大容量」の検索結果
たっぷり使える電池2個つき特別仕様!
付属品を収納できるバック付!
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」
たっぷり入る大容量25Lタイプ
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能)
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載
庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
用途冷温庫に追加電池とバッグが付いたお得品!
付属品マルチボルト電池BSL36B18X×2個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット、バッグ
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
バッテリー容量(Ah)5.0(BSL36B18X)
充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)(機体)340×653×450
適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
関連資料(2.56MB)
加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。