特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フットレスト付きの一人用リクライニングソファ
用途くつろぎの時間に
材質構造部材:合板張地:合成皮革中材:ポリプロピレン
幅(mm)肘掛け:70
寸法(mm)背もたれ:510×610×200(一番厚い部分)、フットレスト:505×210×35、クッション:460×200×120
質量(kg)24.3
高さ(mm)フットレスト:500、肘掛け:60
角度(°)リクライニング:40-80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820-1550×780-1020
座面高さ(mm)420
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)510×520×165
背部6段階・フットレスト14段階リクライニング出来るチェア
使用しない時は折りたたんんでコンパクトに収納出来ます
用途おうちやお仕事の休憩でゆっくりとリラックス出来ます
寸法(mm)オットマン:500×330×100、クッション:500×1430×130、肘掛け:510
高さ(mm)肘掛け:570
材質(本体)スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)80
外寸(mm)肘掛け:650
裏地ポリエステル
収納時寸法(mm)660×450×1010
座面高さ(mm)420
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)525×430×100
材質(クッション)ウレタンフォーム
14段階のリクライニング調節可能な回転式座椅子。椅子からの立ち座りに苦労しない360度回転式で最小限の動作で済ませられます。
中にはポケットコイルを使用しており、長時間座っていても疲れにくいしようとなっております。
サイドにはポケット付きテレビや映画を見るときのリモコンを常にお近くに置いておくことができます。
他にも雑誌や本を入れて置けば好きな時にお楽しみいただけます。
レバーを倒してリクライニングお好きな角度でリクライニングが可能です。
360度回転により立ちすわりにも苦労致しません。背もたれ部は折りたためる仕様で、使用しない時には収納が可能です。
用途チェア
贅沢の本革仕様!スライド式のリクライニングチェア
用途くつろぎの時間に
材質フレーム:金属(鋼)(エポキシ樹脂粉体塗装)表地:本革裏地:合成皮革クッション材:ウレタンチップ
質量(kg)11.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×770-1200×1010-600
寸法(cm)背もたれ:53×70×厚み10、クッション:41×18.5×10、フットレスト面:410×350
座面高(cm)54×46×厚さ10
贅沢の本革仕様!フットレスト付きのリクライニングチェア
用途くつろぎの時間に
材質構造部材:スチール、天然木、合板塗装:ウレタン樹脂塗装張地(背部・座面):本革張地(その他部位):合成皮革、ポリエステル中材:ウレタンフォーム、ポリエステル綿
質量(kg)15.5
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×77~153×34~101
座面高さ(mm)340
『リラックスチェア・ダイニングチェア』には他にこんなカテゴリがあります
- リラックスチェア
- ダイニングチェア
リラックスチェア・ダイニングチェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。