MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい
使用温度範囲(℃)-40~60
使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計
主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。
衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム
ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造
信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ
異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き
種別手動
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。
揚程(m)2.5
・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動
手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6
荷鎖等級V
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
1個
¥28,600
税込¥31,460
当日出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。
形状鎖動懸垂形
ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。
本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23
その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%
質量(kg)6.2
長さ(m)【手鎖】2.5
揚程(m)2.5
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)500
昇降移動距離手鎖(mm/m)33
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。
形状鎖動懸垂形
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)4.1
長さ(m)手鎖:2
揚程(m)5.0
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)250
試験荷重(kg)150
移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36
手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)220
巻上持久力(kg)手巻力量:20
1台
¥54,600
税込¥60,060
翌日出荷
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。