手動チェーンブロック本体 :「軽量 椅子」の検索結果
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)12.1
揚程(m)5
フック口開き(mm)29・34
定格荷重(kg)1000
能力(kg)手巻力:32
1台(1台)
¥60,400
税込¥66,440
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)4.1
長さ(m)手鎖:2
揚程(m)5.0
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)250
試験荷重(kg)150
移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36
手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)220
巻上持久力(kg)手巻力量:20
1台
¥54,600
税込¥60,060
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23
その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%
質量(kg)6.2
長さ(m)【手鎖】2.5
揚程(m)2.5
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)500
昇降移動距離手鎖(mm/m)33
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-37
1個
¥74,500
税込¥81,950
翌日出荷
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。