絞り込み
使用荷重(t)
- 0.06(7)
- 0.1(9)
- 0.125(1)
- 0.15(8)
- 0.16(3)
- 0.2(2)
- 0.24(3)
- 0.25(11)
- 0.3(3)
- 0.45(4)
- 0.48(6)
- 0.49(6)
- 0.5(24)
- 0.9(4)
- 1(24)
- 1.5(14)
- 2(7)
揚程(m)
- 3
- 1.8(3)
- 4(51)
- 5(2)
- 6(37)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
巻上げ速度
- 0.5~5(2)
- 1未満(32)
- 1~3未満(1)
- 1~10(2)
- 1~13(2)
- 3~5未満(2)
- 5~7未満(5)
- 9~11未満(3)
- 11以上(3)
ブランド
- 二葉製作所(24)
- KITO(キトー)(9)
- 象印チェンブロック(8)
- 日立産機システム(5)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- スリーエッチ(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(7)
0.1(9)
0.15(8)
0.25(11)
0.48(6)
0.49(6)
0.5(24)
1(24)
1.5(14)
2(7)

ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
電動チェーンホイスト
オーエッチ工業¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。電源コード(m)3定格時間(分)5
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から13日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から22日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相
日立産機システム¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相
日立産機システム¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
単相小型2速式電気チェンブロック
象印チェンブロック¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V
KITO(キトー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
電気チェーンブロック
スリーエッチ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。電源コード(m)3巻上速度(m/min)4
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥489,800~税込¥538,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。短時間定格(min)30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥509,800~税込¥560,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥499,800~税込¥549,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥349,800~税込¥384,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
単相電気トロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。仕様I形鋼:150×75×5.5mm寸法L(mm)475モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166寸法M(mm)219寸法N(mm)256寸法K(mm)260適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333短時間定格(min)15
ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
200kgx 3m 電動チェーンブロック
エスコ¥117,100税込¥128,8101個翌日出荷エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品