電気チェーンブロック本体 :「巻き上げ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(9)
0.1(12)
0.16(9)
0.25(30)
0.49(41)
0.5(34)
0.9(30)
1(32)
1.5(10)
2(26)
使用荷重(t)をもっと見る
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6
仕様1速形、2点押ボタン式
材質ロードチェーン/特殊合金鋼
電源(V)単相100
電圧(V)(操作)100
電源コード(m)5
JIS規格JIS B 8815
フック間最短距離(mm)320
定格時間(分)25
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)0.49
標準揚程(m)6
仕様JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番387-0812
種別2点押ボタン式
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
タイプ1速形
電源(V)単相100
電源コード(m)5
フック間最短距離(mm)385
定格時間(分)25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0
操作電圧(V)100
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付
トラスコ品番460-7791
種別2点押ボタン式
質量(kg)74
タイプ1速形
電源三相200V
モーター出力(kW)1.6
定格時間(分)30
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 1257
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。
トラスコ品番460-7813
質量(kg)90
2018年トラスコ掲載ページ7 1255
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。
2018年トラスコ掲載ページ7 1255
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式
質量(kg)10
電源コード(m)3
JIS規格JIS B 8815
定格時間(分)25
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95
寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式
揚程(m)4
電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
種類一速型
電源三相200V
モーター出力(kW)0.55
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3
仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
電源単相100V
使用電圧(V)100
定格時間(分)25
電源コード5m
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相200V
短時間定格(min)25
フック間最小距離(mm)900
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相100V
短時間定格(min)25
フック間最小距離(mm)900
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:75、100、125
最小高さ(mm)横行レール:125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下二速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
電源コード(m)4芯×5
塗装マンセル記号10R 5.5/14.5
短時間定格(min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。