電気チェーンブロック本体 :「段」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(2)
0.1(3)
0.16(2)
0.25(2)
0.49(2)
0.5(1)
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。
片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。
ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形
質量(kg)20
巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13
最小距離(mm)675(フック間)
定格時間(分)25
電源コード5m
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。