電気チェーンブロック用オプション品 :「物流」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.125(1)
0.25(1)
軽量・コンパクトな受信機と送信機。
バッテリーと電池の両方が使用可能。
あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
チャンネル数16、(1チャンネルあたりの回線数)30
到達距離(m)100
最大接続台数480台
使用周波数(MHz)2405~2480
電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用部品シタフック一式です。適合機種にご注意ください。
適合機種ED(06、10、16、24)各種、EDX(06、10、16、24)各種
質量(g)400
アズワン品番65-1992-31
メーカー商品コード224-7056
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
クレーン始動時に電気的に緩やかな加速、停止時の緩減速を行い、荷振れを抑制。用途に応じてブレーカ付き制御箱も選択可能。インバータには端末減速停止用端子、ブザー用端子付。
電源200V・50/60Hz、220V・60Hz
操作電圧(V)24~26.4
機能非常停止付
周囲温度(℃)-20℃~40℃(凍結無きこと)
周囲湿度(%RH)85%RH以下(結露無きこと)
設置場所屋内 腐食性ガス、引火性ガス、塵埃のないこと
保護構造IP20
1
2
次へ
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。