1,041件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ象印チェンブロック
269,800税込296,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 150kg αC-015 ACKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 150kg αC-015 ACKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ象印チェンブロック
459,800税込505,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t FB4M-0.5 F4Mシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FB4M-0.5 F4Mシリーズ象印チェンブロック
369,800税込406,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5象印チェンブロック
209,800税込230,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ象印チェンブロック
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ 象印チェンブロック単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ象印チェンブロック
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1~10●巻上速度(m/min)60Hz:1~10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755アズワン品番67-9179-22
サスペンション式電動サドル SES SESシリーズ 象印チェンブロックサスペンション式電動サドル SES SESシリーズ象印チェンブロック
379,800税込417,780
1台
当日出荷から11日以内出荷
天井や梁を利用し、懸垂させて設置するサスペンション式は、走行レール取付位置の制約が少なく、スペース性にすぐれているため、生産ラインに合わせたセッティングが行えるなど、比較的任意な位置での設置が可能なクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
サスペンション式電動サドル SES 象印チェンブロックサスペンション式電動サドル SES象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):10.0/12.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●低速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6087アズワン品番67-9183-69
FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ 象印チェンブロックFB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ象印チェンブロック
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m象印チェンブロック
769,800税込846,780
1台
11日以内出荷
仕様●定格荷重(t):5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):1045●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:0.9/1.0●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:2.75/3.25●原産国:日本●コード番号:222-2820アズワン品番67-9181-02
電気チェーンブロック 5t DA-0.25 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t DA-0.25象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m象印チェンブロック
559,800税込615,780
1台
10日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 キャプタイヤー5M付です。 操作電圧24Vです。 大容量(7.5t以上)タイプもあります。 減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型) 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767アズワン品番67-9180-69
電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 揚程6m象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSV-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSV-049 6m象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5886アズワン品番67-9179-43
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:2●巻上速度(m/min)高速:5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5875アズワン品番67-9178-56
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHV-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHV-049 6m象印チェンブロック
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-4856アズワン品番67-9177-80
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHB-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHB-049 6m象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:2●巻上速度(m/min)高速:5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-1182アズワン品番67-9176-85
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αH-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αH-049 6m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-6455アズワン品番67-9177-33
電気チェーンブロック 2t 揚程6m DB-2S 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 2t 揚程6m DB-2S 6m象印チェンブロック
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
仕様●定格荷重(t):2●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.3/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.9/8.1●原産国:日本●コード番号:221-3305アズワン品番67-9180-98
電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 揚程6m象印チェンブロック
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品KITO(キトー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品パネルバン 一式です。
仕様ED3C形専用品
電気チェーンブロック キトーエクセルER2用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーエクセルER2用部品KITO(キトー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気チェーンブロックEQ形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックEQ形用パーツKITO(キトー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
セレクト用 建築現場用取付カナグH形 KITO(キトー)セレクト用 建築現場用取付カナグH形KITO(キトー)
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
仕様取り付け金具トラスコ品番851-6286質量(g)780
上フックセット 象印チェンブロック上フックセット象印チェンブロック
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ED16S用カーボンブラシ KITO(キトー)ED16S用カーボンブラシKITO(キトー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合ED16S用カーボンブラシ
押ボタンスイッチセット 象印チェンブロック押ボタンスイッチセット象印チェンブロック
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
適合LP-00560用RoHS指令(10物質対応)対応

電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック用オプション品