22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。 巻上平均手動力(N)85 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリーエッチハンドウインチ
仕様ワイヤ巻取量(mm×m):5×16 トラスコ品番595-4755 減速比1:4.2 長さ(mm)ハンドル(有効最大値)(:206 形状ハンドル式 幅(mm)258 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)261 奥行(mm)265 ロープ径(Φmm)専用ワイヤ(最大):6 定格荷重(kg)350 適合ワイヤ径(Φmm)4~6 最大荷重(t)0.35
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準ドラム。5/8”Hexドライブ付。※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用 形状ドラム:単胴 幅(mm)ドラム:80 質量(kg)4.74 引張強度(kg)907 ドラム径Φ×幅W(mm)38×80 寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7 ギア比40:1
1台
44,900 税込49,390
8日以内出荷

標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用 形状回転式 幅(mm)ドラム:81 質量(kg)4.26 直径(Φmm)ドラムハブ:38 能力(t)0.907 ハンドル長さ(mm)177 巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9m ギア比40:1
1台(1台)
38,500 税込42,350
翌日出荷

材質FCD鋳物 質量(kg)30
1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様メカニカルブレーキ型 材質スチール
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別手動 ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5/8”Hexドライブ付。手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き吊上げ用 形状ドラム:単胴 幅(mm)ドラム:80 寸法(mm)ドラムサイズ:径38、幅80 質量(kg)4.74 能力(kg)引張:907 巻取長さ(mm)最大:7.0mm×13.7m ギア比40:1
1台
44,900 税込49,390
翌日出荷

材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:スチール
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動 本体質量(kg)13.5 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
59,980 税込65,978
33日以内出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります