絞り込み
使用荷重(t)
- 0.17(1)
- 0.21(1)
最大使用荷重(t)
- 0.21
- 0.08(2)
- 0.1(17)
- 0.15(3)
- 0.18(2)
- 0.2(5)
- 0.25(3)
- 0.3(18)
- 0.4(6)
- 0.45(2)
- 0.5(15)
- 0.54(2)
- 0.545(3)
- 0.727(2)
- 0.95(9)
- 0.999(3)
- 1(7)
- 1.5(5)
- 1.999(3)
- 2(4)
- 2.1(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- マックスプル工業(1)

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ
マックスプル工業¥489,800税込¥538,7801台6日以内出荷モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら