絞り込み
使用荷重(t)
- 0.17(1)
- 0.21(1)
最大使用荷重(t)
- 0.21
- 0.05(6)
- 0.08(6)
- 0.09(7)
- 0.1(30)
- 0.15(14)
- 0.18(7)
- 0.2(10)
- 0.22(5)
- 0.25(14)
- 0.3(26)
- 0.4(19)
- 0.5(38)
- 0.6(7)
- 0.67(5)
- 0.95(8)
- 1(26)
- 1.5(13)
- 2(19)
- 3(11)
- -(59)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- マックスプル工業(1)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ
マックスプル工業¥489,800税込¥538,7801台6日以内出荷モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら