ウインチ :「牽引用具」の検索結果
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。