1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
アズワン品番65-3893-78
1台
¥242,900
税込¥267,190
翌日出荷
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質鉄
質量(kg)14
揚程(m)30
電源AC100V 870W、10A
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362
定格荷重(kg)130
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)24.6
1台
¥202,100
税込¥222,310
8日以内出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。