特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
吊上荷重200kgの実力
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)
質量(kg)19(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)14(本体のみ)
タイプ電動式(マグネットモーター仕様)
電流(A)10
消費電力(W)870
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)12.3(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個
質量(kg)21(本体のみ)
タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型
電流(A)10
消費電力(W)870
コード長さ(m)2.5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
専用アームです。
仕様●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130
アズワン品番67-5776-44
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。