14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。 トラスコ品番856-9189 セット内容ワイヤロープ4mm×10m 材質スチール、モーター部:アルミ製 質量(kg)9.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

スリーエッチハンドウインチ
仕様ワイヤ巻取量(mm×m):5×16 トラスコ品番595-4755 減速比1:4.2 長さ(mm)ハンドル(有効最大値)(:206 形状ハンドル式 幅(mm)258 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)261 奥行(mm)265 ロープ径(Φmm)専用ワイヤ(最大):6 定格荷重(kg)350 適合ワイヤ径(Φmm)4~6 最大荷重(t)0.35
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチウインチプレート
壁面にも楽に取り付けできます。
トラスコ品番595-6308 適合機種HWBK100・HWBK350
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

トラスコ品番114-1620 適合機種ECW100 材質スチール 幅(mm)140 質量(kg)1.3 高さ(mm)100 奥行(mm)52 荷重(t)最大吊上:0.35
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

スリーエッチ電動ウインチ
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388 高さ(mm)245 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)650 定格電圧(V)【スイッチ】100 使用荷重(kg)200 コード長さ(m)【操作】3 定格電流(A)【スイッチ】15 電源コード(m)3 破断荷重(kg)1200 消費電力(kW)0.65/h 標準揚程(m)10 定格時間(分)【モーター】5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10 アズワン品番64-8498-83 巻上速度(m/min)10 操作電圧(V)100 定格吊荷重(t)最大0.2 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

スリーエッチハンドウインチ
トラスコ品番595-4753 幅(mm)239 ブレーキ爪(手動)式 2WAY 高さ(mm)223 寸法4×16(ワイヤ巻取量(mm×m)) 奥行(mm)230 ハンドル長さ(mm)(有効最大値)103 定格荷重(kg)100 適合ワイヤ径(Φmm)4 ギヤ比0.1256944444 径(mm)車輪:16
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品滑車、エンドスイベル トラスコ品番114-2095 適合機種ECW100 材質スチール 質量(kg)0.75 荷重(t)最大吊上:0.2
1組
6,998 税込7,698
翌々日出荷

パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3173 適合機種ECW100、ECW200 セット内容本体2個 材質スチール、ナイロン 幅(mm)180 質量(kg)1.3 高さ(mm)110 奥行(mm)180 定格荷重(t)0.25 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)1250 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。 付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3172 適合機種ECW200 セット内容本体2個 材質スチール 幅(mm)85 質量(kg)1.5 高さ(mm)60 奥行(mm)250 使用荷重(kg)400 破断荷重(kg)2000 車径(mm)75 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.4
1セット
7,898 税込8,688
翌日出荷

電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止 仕様本体取付用 トラスコ品番495-3193 材質スチール 質量(g)390 定格電圧(V)(スイッチ)250 コード長さ(m)0.3 定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止 仕様任意場所取付用 トラスコ品番495-3207 材質スチール 質量(g)420 定格電圧(V)(スイッチ)250 コード長さ(m)1 定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります