ウインチ :「足場 材」の検索結果
関連キーワード
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)30
ロープ径(Φmm)5
定格荷重(kg)150
電源コード2mm2×3芯×5m
使用ワイヤロープΦ5×60m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)30
操作方式ダブルリモコンタイプ
巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43
巻取長さ(m)66
モータ出力(W)937
1台
¥539,800
税込¥593,780
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)30
電源コード2mm2×3芯×5m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)30
巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43
モータ出力(W)937
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。