絞り込み
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)
  • モノタロウ(2)
  • マックスプル工業(50)
  • エスコ(47)
  • トーヨーコーケン(TKK)(18)
  • スリーエッチ(14)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(14)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • 富士製作所(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • 長谷川工業(4)
  • TKK(4)
  • TRUSCO(3)
  • 本宏製作所(2)
  • PROMATE(2)
  • プーラー(2)
  • ミノル工業(2)
  • H&H(1)
  • オーエッチ工業(1)
使用荷重(t)
  • 0.052(4)
  • 0.1(5)
  • 0.262(4)
  • 0.3(5)
  • 0.5(4)
  • 0.55(4)
  • 0.95(4)
最大使用荷重(t)
  • 0.1(5)
  • 0.3(5)
  • 0.5(4)
  • 0.95(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
70,980税込78,078
1台
4日以内出荷
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)AIOULE(ふじわら)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ