絞り込み
最大使用荷重(t)
- 0.1(5)
- 0.3(5)
- 0.5(4)
- 0.95(4)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- マックスプル工業(29)
- カツヤマキカイ(15)
- エスコ(14)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
- スリーエッチ(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- トーヨーコーケン(TKK)(4)
- 本宏製作所(4)
- TKK(4)
- TRUSCO(3)
- 長谷川工業(3)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- H&H(1)
- オーエッチ工業(1)
- イワブチ(1)

HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥70,980~税込¥78,078~1台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)
AIOULE(ふじわら)¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。寸法I(mm)158