ウインチ :「ウインチ用ロープ」の検索結果
関連キーワード
仕様●材質:ナイロン(Dura-Plex)●サイズ:Φ12.7mm×10.8(L)m●フックの開き:17mm
アズワン品番68-1884-89
1本
¥23,400
税込¥25,740
3日以内出荷
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)3.5
能力(kg)(吊り下げ)750
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用
仕様牽引力:1000kg
質量(kg)16
速度(m/min)牽引:12
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用
仕様牽引力:700kg
質量(kg)9.5
速度(m/min)牽引:10
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
最大荷重(t)1
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。
特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物
幅(mm)279
質量(kg)30
高さ(mm)236
奥行(mm)344
ハンドル長さ(mm)有効最大値:300
最大能力1.0t
適合ワイヤ径(Φmm)8
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係
長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60
寸法(mm)499×270×106
ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
能力(kg)(最大)750
自重(kg)7
破断強度(kN)44.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。
100万台以上の実績ある普及タイプです。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係
長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70
寸法(mm)644×360×143
ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
能力(kg)(最大)1600
自重(kg)18
破断強度(kN)94.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
小型、軽量(自重:26kg)の手動万能ウインチです。
重量物を運べる本格派タイプです。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係
長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)26/48の2段切換
寸法(mm)712×350×140
ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)16.3
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
能力(kg)(最大)3000
自重(kg)26
破断強度(kN)177
1台
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
1個
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。