19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(26件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
簡単取り付けパイプは35mm~60mm径まで使用可能樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700
パイプハンガー スリーエッチパイプハンガースリーエッチ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番290-2346質量(g)550適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
三脚ヘッド タコマン三脚ヘッドタコマン(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
三脚ベース タコマン三脚ベースタコマン(14件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2許容荷重(t)1
3脚ヘッド TRUSCO3脚ヘッドTRUSCO(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送トラスコ品番685-2060材質スチール・ナイロン全長(mm)180定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
手動用プレントロリ 象印チェンブロック手動用プレントロリ象印チェンブロック(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
プレーントロリー バイタル工業プレーントロリーバイタル工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
プレーントロリー スリーエッチプレーントロリースリーエッチ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
携帯三脚 タコマン携帯三脚タコマン(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
マイティアーム 250L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)マイティアーム 250L 分割式トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
欠品中
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84
プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) 象印チェンブロックプレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)象印チェンブロック(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
ビームトロリー(H型専用) スリーエッチビームトロリー(H型専用)スリーエッチ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)60~125
3脚ヘッド スリーエッチ3脚ヘッドスリーエッチ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350質量(kg)4.5適合パイプ径(Φmm)35~60
ツリカナグB 象印チェンブロックツリカナグB象印チェンブロック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)4~12
キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)キトーユニバーサルプレントロリTS形KITO(キトー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形KITO(キトー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ツリテ2ケ付
種別C形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4411質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トロリー・吊り金具