33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(16)
0.35(3)
0.5(22)
1
1.5(8)
2(24)
2.5(7)
2.8(4)
3(10)
5(12)
使用荷重(t)をもっと見る
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2 許容荷重(t)1
1セット(3個)
5,298 税込5,828
当日出荷

ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C 適合レールI型、H型 タイプ手押横行式 使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)60~125
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動用トロリ [C21・HMⅢ用]
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H型鋼、I型鋼兼用
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二葉製作所プレントロリ
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用荷重(t)1 エスコ品番EA987ED-1 材質スチール 質量(kg)11 適合ビーム幅(mm)75・100・125
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

能力(t)1 エスコ品番EA987E-16 材質スチール 質量(kg)4.5 適合ビーム幅(mm)60~125
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用 材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格荷重(t)1 種類(呼び)(T)1 適合レール幅(mm)150・175・200
1式
9,798 税込10,778
12日以内出荷

江崎機械工業スチール製三脚H型
開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質スチール
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質アルミ合金
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スチール製。
用途電動チェーンブロック用。
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二葉製作所ギヤードトロリ
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用荷重(t)1 エスコ品番EA987EA-1 材質スチール 質量(kg)15 標準揚程(m)2.5 適合ビーム幅(mm)75・100・125
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印チェンブロックギヤートロリ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

トロリのレール幅を3段階に調整可能。
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トロリのレール幅を3段階に調整可能。
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トロリのレール幅を3段階に調整可能。
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります