トロリー・吊り金具 :「外れ止め」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製
アズワン品番65-9339-44
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製
アズワン品番65-9339-43
1台
¥69,300
税込¥76,230
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製
アズワン品番65-9339-42
1台
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。