絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • KITO(キトー)(97)
  • エスコ(11)
  • スリーエッチ(11)
  • 二葉製作所(8)
  • バイタル工業(7)
  • 日立産機システム(6)
  • タコマン(5)
  • トーヨーコーケン(TKK)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 江崎機械工業(3)
  • 長谷川工業(2)
  • 江崎(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 新晃電機(1)
使用荷重(t)
  • 0.25(3)
  • 0.49(1)
  • 0.5(5)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.15(2)
  • 5(4)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(3)
0.5(5)
1(5)
1.5(2)
1.6(3)
2(6)
3.15(2)
5(4)
7.5(2)
10(2)
手動用プレントロリ 象印チェンブロック手動用プレントロリ象印チェンブロック(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
単管用トロリー 象印チェンブロック単管用トロリー象印チェンブロック
14,980税込16,478
1台
当日出荷
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用プレントロリ象印チェンブロック
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質スチール
プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) 象印チェンブロックプレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)象印チェンブロック(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ象印チェンブロック
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
手動用トロリ [C21・HMⅢ用]
ツリカナグB 象印チェンブロックツリカナグB象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)4~12
手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック手動用ギヤードトロリ象印チェンブロック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
ギアードトロリ 1t 象印チェンブロックギアードトロリ 1t象印チェンブロック
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
ギヤードトロリ・ 手動C21・HM3用 GNシリーズ 象印チェンブロックギヤードトロリ・ 手動C21・HM3用 GNシリーズ象印チェンブロック
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
ギアードトロリ 5t 象印チェンブロックギアードトロリ 5t象印チェンブロック
87,980税込96,778
1台
11日以内出荷
仕様●定格荷重(t):5●容量:5t●揚程(m):6●コード番号:221-7992アズワン品番67-9182-19
ギアードトロリ 3.1t 象印チェンブロックギアードトロリ 3.1t象印チェンブロック
54,980税込60,478
1台
11日以内出荷
ギアードトロリ 2t 象印チェンブロックギアードトロリ 2t象印チェンブロック
38,980税込42,878
1台
11日以内出荷
ギアードトロリ 1.6t 象印チェンブロックギアードトロリ 1.6t象印チェンブロック
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷
ギアードトロリ 0.5t 象印チェンブロックギアードトロリ 0.5t象印チェンブロック
22,980税込25,278
1台
11日以内出荷
SGS型サスペンション式ギヤードサドル 鍛造鉄車輪仕様 SGSシリーズ 象印チェンブロックSGS型サスペンション式ギヤードサドル 鍛造鉄車輪仕様 SGSシリーズ象印チェンブロック
349,800税込384,780
1台
10日以内出荷
サスペンション式手動サドルは、手押し式のため、αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電動・手動チェーンブロックとトロリーが使用できます。
FB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック2.8t 上下:2速型 FB4M-2.8 F4Mシリーズ 象印チェンブロックFB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック2.8t 上下:2速型 FB4M-2.8 F4Mシリーズ象印チェンブロック
559,800税込615,780
1台
10日以内出荷
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ 象印チェンブロックFA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ象印チェンブロック
339,800税込373,780
1台
当日出荷
鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
DB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ 象印チェンブロックDB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ象印チェンブロック
739,800税込813,780
1台
10日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
DA型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 定速型 DAMシリーズ 象印チェンブロックDA型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 定速型 DAMシリーズ象印チェンブロック
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。大容量(7.5t以上)タイプもあります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
プレーンローラーセット 象印チェンブロックプレーンローラーセット象印チェンブロック
3,698税込4,068
1セット(1個)
翌々日出荷
ギヤローラーセット 象印チェンブロックギヤローラーセット象印チェンブロック
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
ギヤートロリ 象印チェンブロックギヤートロリ象印チェンブロック
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアードトロリ 5t 象印チェンブロックギアードトロリ 5t象印チェンブロック
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷
定格荷重(t)5容量(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
ギアードトロリ 2t 象印チェンブロックギアードトロリ 2t象印チェンブロック
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
定格荷重(t)2容量(t)2RoHS指令(10物質対応)対応
ギアードトロリ 1.6t 象印チェンブロックギアードトロリ 1.6t象印チェンブロック
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
定格荷重(t)1.6容量(t)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
プレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ 象印チェンブロックプレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ象印チェンブロック
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
仕様●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014アズワン品番67-9183-48
手動トロリ(電気チェーンブロック用) 象印チェンブロック手動トロリ(電気チェーンブロック用)象印チェンブロック
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
手動トロリ(手動チェーンブロック用) 象印チェンブロック手動トロリ(手動チェーンブロック用)象印チェンブロック
39,900税込43,890
1個
5日以内出荷

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トロリー・吊り金具