絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(3)
- 0.49(1)
- 0.5(5)
- 1(5)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.15(2)
- 5(4)
- 7.5(2)
- 10(2)
ブランド
- 象印チェンブロック
- KITO(キトー)(35)
- スリーエッチ(10)
- エスコ(8)
- タコマン(5)
- TRUSCO(3)
- 二葉製作所(2)
- 江崎(2)
- オーエッチ工業(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- 新晃電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(3)
0.5(5)
1(5)
1.5(3)
1.6(3)
2(5)
3.15(2)
5(4)
7.5(2)
10(2)

小型軽量チェンブロック用プレントロリ
象印チェンブロック¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から7日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用材質スチール
プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
手動用ギヤードトロリ
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から9日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
レールリフター
象印チェンブロック¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷主に保線作業でレール山越機と組み合わせて使用。_x000D_。チェーン線径の小径化により本体の小型・軽量化を実現。_x000D_。クランクハンドル(取外し式)を使用し、横行移動が可能です。横行ブレーキ付きのため位置決めに最適です。_x000D_。ロードチェーンは、JIS B 8812規定の破断応力と破断全伸び上回り、高靱性で、思いがけない衝撃にも粘り強く耐えます。_x000D_。また、表面硬化焼入により耐摩耗性を大幅に向上させ、特殊防錆処理によって錆の発生を軽減します
象印レールリフター
象印チェンブロック¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷主に保線作業でレール山越機と組み合わせて使用します。チェーン線径の小径化により本体の小型・軽量化を実現 (自重:他社比約20%減)。メーカー調べ。比較対象は同等定格の他社製品。クランクハンドル(取外し式)を使用し、横行移動が可能です。横行ブレーキ付きのため位置決めに最適です。ロードチェーンは、JIS B 8812規定の破断応力と破断全伸び上回り、高靱性で、思いがけない衝撃にも粘り強く耐えます。また、表面硬化焼入により耐摩耗性を大幅に向上させ、特殊防錆処理によって錆の発生を軽減します。定格荷重(t)1.5標準揚程(m)1.5塗装色マンセル7.5YR7.5/16巻上平均手動力(N)106/11kgf自重(kg)14.9フック間最小距離(mm)175ロードチェーン線径(mm)6.5×19