トロリー・吊り金具 :「押釦」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
519,800 税込571,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。大容量(7.5t以上)タイプもあります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 過負荷防止機能付き。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):15●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):160●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5727 アズワン品番67-9177-46
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 過負荷防止機能付き。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):13●巻上機モーター出力(kW):0.3●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):100●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5726 アズワン品番67-9177-40
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 過負荷防止機能付き。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):5●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):3800●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):490●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5729 アズワン品番67-9177-58
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 過負荷防止機能付き。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):10●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):250●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5728 アズワン品番67-9177-52
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
679,800 税込747,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング