荷締機本体 :「運搬用 ベルト」の検索結果
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
20(1)
24(1)
25(2)
30(1)
36(1)
40(1)
50(6)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
用途運搬・輸送に。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
業界初 ありそうで無かったトラカラー! 荷物を傷つけずにがっちり固定!
用途運搬物の固定や荷崩れ防磁に。 危険物や危険な場所の荷締めに。
仕様プロテクター付、PL保険加入商品
破断荷重(kg)5000
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。
どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。
複数必要だったベルトが1種類で済みます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。
付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート
材質ポリエステル
形状(両端)J型
色ブルー
ベルト幅(mm)50
最大使用荷重(t)0.6
ベルト長さ固定側(m)1/0.7
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。
どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。
複数必要だったベルトが1種類で済みます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。
付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート
材質ポリエステル
形状(両端)I型
色ブルー
ベルト幅(mm)50
最大使用荷重(t)0.6
ベルト長さ固定側(m)1/0.7
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。