「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
バレット型防犯カメラ一式レンタルセットです。本カメラは以下の機能/特徴を備えています。
解像度8MPの高画質画像
優れた低照度性能(DarkFighterシリーズ)
効率的なH.265+圧縮技術
120 dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな処理
深層学習に基づく人/車両に注力を置いたターゲット分類
IP67の防水/防塵性能
用途監視・防犯用、工事現場、交通量の多い場所
仕様DORI 6 mm/D:140.0 m/O:55.6 m/R:28.0 m/I:14.0 m
付属品ポール取り付け金具×1、ポール取り付けワイヤー×2、ネジ/ワッシャー/ナット×3、L字ドライバー×1、ケーブル防水部材一式
形状バレット型
保護等級IP67
機能イベント検知:動体検知(人・車両ターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外検知、ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知(指定ターゲットタイプ(人、車両)によるアラーム発動をサポート)、シーンチェンジ検知
最大解像度3840×2160
焦点距離(mm)6
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
絞りF1.6
使用場所屋内外
最低照度(Lux)カラー:0.003 @(F1.6/AGC ON)・白/黒:0 with IR
角度調節パン:0~360°/チルト:0~90°/ローテート:0~360
サービス分類レンタル
バレット型防犯カメラ一式レンタルセットです。本カメラは以下の機能/特徴を備えています。
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ)
4MPの高解像度
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告
内蔵マイクで周囲の音を集音
IP67の防水防塵性能
用途夜間の監視・防犯用、工事現場、交通量の多い場所
仕様DORI 2.8mm/D:58.2m/O:23.1m/R:11.6m/I:5.8m
付属品ポール取り付け金具×1、ポール取り付けワイヤー×2、ネジ/ワッシャー/ナット×4、L字ドライバー×1、ケーブル防水部材一式
形状バレット型
保護等級IP67
機能イベント検知:動体検知(人間および車のターゲット分類)、ビデオ改ざん警報、例外検知、ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知(指定したターゲットタイプ(人、車両)によるアラームトリガーをサポート)、シーンチェンジ検知
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート
最低照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0/AGC ON)・白色光時:0
角度調節パン:0~360°/チルト:0~90°/ローテート:0~360
サービス分類レンタル
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。