2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×450×420 質量(kg)5 蛍光イエロー/赤 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。
用途夜間の工事現場の誘導などに。 材質ポリカーボネート 質量(kg)5.4 消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646 電池リチウムイオン2次バッテリー 調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可 ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V 充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高) 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時) サービス分類レンタル
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング