リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
215件中 201215
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム

    【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ

    Jシステム
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。
    用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)4.8電源(V)AC100首振PTZ:水平:360°、垂直:90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×180×255(取付金具含む)ズーム光学:最大25倍防水性IP65規格画角水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9°赤外線投光距離(IR機能)最大50m最大電力(W)21サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム

    【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ

    Jシステム
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。
    用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)4.6電源(V)AC100首振PTZ:固定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む)ズーム光学:最大4倍防水性IP65規格画角水平:180°、垂直:180°、対角:180°赤外線投光距離(IR機能)最大10m最大電力(W)18サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム

    【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ

    Jシステム
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水可動域355°光学ズーム4倍、水平360度の視野を確保。IR機能最大20mの標準的機能で 人気No.1のPTZカメラです。
    用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)3.5電源(V)AC100首振PTZ:水平:0~355°、垂直:0~90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×180×255(取付金具含む)ズーム光学:無防水性IP65規格画角水平:96.7~31.6°、垂直:51.1~17.7°、対角:115.1~36.3°赤外線投光距離(IR機能)最大20m最大電力(W)8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム

    【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ

    Jシステム
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。
    用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)4.4電源(V)AC100首振PTZ:固定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む)ズーム光学:無防水性IP65規格画角水平:180°、垂直:120°、対角:180°赤外線投光距離(IR機能)最大15m最大電力(W)11サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム

    【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ

    Jシステム
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に 人気です。
    用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)3.6電源(V)AC100首振PTZ:固定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む)ズーム光学:無防水性IP65規格画角水平:103°、垂直:55°、対角:123°赤外線投光距離(IR機能)最大30m最大電力(W)9サービス分類レンタル
  • 【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット NAVIC(ナヴィック)

    【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット

    NAVIC(ナヴィック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    1. エネルギーコストを大幅削減 従来の発電機と比べ、長期的な視点でみると大幅なコストダウンを見込めます。振動や排気ガスの発生も無く環境にも優しい製品です。 2. 液漏れしないバッテリーで安心・安全 液漏れしないバッテリーを使用しています。そのため液漏れによる火災や硫化水素発生の心配がありません。 3. AC100 / DC 12V対応 AC100V及びDC12Vの電気供給が可能で正弦波インバーターの採用により各種機器に対応しています。タイマー機能を利用して、設定した時間帯での自動運転も可能です。 4.手間いらずで楽チン 燃料を給油する必要がないのでガソリン等の燃料漏れの心配がなく、給油の手間がかからないので人件費削減にもつながります。
    用途電源のない地域での電力供給に。セット内容本体、ソーラーパネル100W×2枚質量(kg)46容量88Ah(20HR)電源(V)AC100コンセント×2、DC12×1定格出力(W)インバーター:200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×270×370サービス分類レンタル
  • 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス

    【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット

    グリーンクロス
    69税込76
    1セット
    4日以内出荷
    耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
    用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。材質コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン質量(kg)コーン:3.7、バー:0.7緑/白高さ(mm)700種類スタンダード径(Φmm)(バー)34長さ(m)(バー)2底面サイズ(mm)360×360デザインライン入り差込上部径(Φmm)40サービス分類レンタル
  • 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット グリーンクロス

    【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット

    グリーンクロス
    69税込76
    1セット
    4日以内出荷
    耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
    用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。材質コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン質量(kg)コーン:3.7、バー:0.7赤/白高さ(mm)700種類スタンダード径(Φmm)(バー)34長さ(m)(バー)2底面サイズ(mm)360×360デザインライン入り差込上部径(Φmm)40サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ヘビーコーン緑/白 H700 グリーンクロス

    【レンタル】ヘビーコーン緑/白 H700

    グリーンクロス
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
    用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。質量(kg)3.7底面サイズ(mm)360×360差込上部径(Φmm)40サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プラフェンスS-1重石&ジョイントセット グリーンクロス

    【レンタル】プラフェンスS-1重石&ジョイントセット

    グリーンクロス
    499税込549
    1セット
    3日以内出荷
    プラスチックの為軽くて扱いやすいフェンスです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
    用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。質量(kg)フェンス:4、重石:9.5、バンド:0.2フェンス:緑、重石:シルバー、ジョイント:黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1000×1180×45、重石:148×87×296、バンド:120×80×20サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メッキオールネットフェンス重石&ジョイントセット グリーンクロス

    【レンタル】メッキオールネットフェンス重石&ジョイントセット

    グリーンクロス
    499税込549
    1セット
    3日以内出荷
    ドブメッキ塗装の為屋外でも錆びにくいです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
    用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。質量(kg)フェンス:12.5、重石:9.5、バンド:0.2シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1800×1800×35、重石:148×87×296、バンド:120×80×20サービス分類レンタル
  • 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス

    【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900

    グリーンクロス
    499税込549
    1台
    3日以内出荷
    蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。
    用途工事現場、災害現場での誘導に。質量(kg)5蛍光イエロー/赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×450×420サービス分類レンタル
  • 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス

    【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体

    グリーンクロス
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
    用途交通整理に。質量(kg)20電源ソーラーパネル、バッテリー寸法(Φmm)(信号灯)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600連続動作時間7日サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VⅡ グリーンクロス

    【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VⅡ

    グリーンクロス
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。 12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。 ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
    用途工事現場、災害現場での誘導に。質量(kg)155.5消費電力(W)4.2(表示内容により異なる)電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1320×1840~2600×1060連続動作時間12日画面寸法(mm)H320×W960サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ソーラー式LED電光板縦型VⅡ グリーンクロス

    【レンタル】ソーラー式LED電光板縦型VⅡ

    グリーンクロス
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。 12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。 ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。 縦型表示板ですので、設置面積が狭く、道幅の狭い現場や工事予告に最適です。
    用途工事現場、災害現場での誘導に。質量(kg)102消費電力(W)4(表示内容により異なる)電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1815×800連続動作時間12日画面寸法(mm)H960×W320サービス分類レンタル
工事用品・保安用品レンタル