「容量(mL)」から絞り込む
角型褐色試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)61日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
角型試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)¥9,998~税込¥10,998~特価
1箱(6本)
当日出荷から3日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)当日出荷
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)NALGENE(ナルゲン)当日出荷から翌々日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)税込¥18,678~¥16,980~
ポリパック瑞穂化成工業税込¥549¥499
広口瓶瑞穂化成工業税込¥78~¥71~