さらに商品を絞り込む
  • Thermo Fisher Scientific
  • Thermo Scientific Nalgene(8)
  • RS PRO(6)
  • アズワン(4)
  • ケニス(3)
  • コクゴ(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
  • 三商(1)
  • TriForest(1)
  • Celltreat(1)
  • 30~40未満(6)
  • 60~70未満(5)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(8)
  • 500~600未満(7)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(3)
  • 4000~5000未満(2)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(3)
  • 容量(mL)をもっと見る
  • 樹脂(13)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ネジ口瓶 :「蒸気漏れ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
容量(mL)から絞り込む
30~40未満(6)
60~70未満(5)
100~200未満(7)
200~300未満(8)
500~600未満(7)
1000~2000未満(9)
2000~3000未満(3)
4000~5000未満(2)
10000~20000未満(2)
20000~30000未満(3)
容量(mL)をもっと見る
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1セット(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
強化瓶 Thermo Fisher Scientific強化瓶Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
大型透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific大型透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1箱(12本)
7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。 オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。 漏れ防止タイプ。 標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)30材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1箱(12本)ほか
7日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。<br />中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。<br />-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。<br />オートクレーブ可能です。<br />本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1セット(12本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
Nalgene ポリカーボネート細口瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene ポリカーボネート細口瓶Thermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1個ほか
3日以内出荷
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
フッ素樹脂製広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら