「容量(mL)」から絞り込む
2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
品番2122-0010と同デザイン。
本体にハンドグリップが成形済。
乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。
省スペースの角型。
出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific¥5,498~税込¥6,048~
1ケース(12本)
7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥5,098~税込¥5,608~
1箱(12本)ほか
7日以内出荷
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~
1箱(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。
米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
活栓付角型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific5日以内出荷
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC材質活栓・キャップ:PP目盛有材質(アダプター)HDPE
角型瓶Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~
1セット(12本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
活栓付角型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific5日以内出荷
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛有
角型瓶Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
フッ素加工活栓付角型瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛有口内径(Φmm)89
Nalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~
1組(12本)ほか
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~