ネジ口瓶 :「20L 容器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
20000~30000未満(14)
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)66
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。
2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。
2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)135℃
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付
材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)66
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE
目盛有
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)64
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。
材質本体 LDPE、キャップ PP
キャップタイプ83B
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE
目盛有
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC
材質活栓・キャップ:PP
目盛有
材質(アダプター)HDPE
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)
目盛有
口内径(Φmm)89
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE
活栓有
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)64
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
材質本体/LDPE、蓋/PP
口内径(Φmm)64
省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:20L●材質:HDPE●オートクレーブ不可
アズワン品番65-4341-98
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。