23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(3)
30~40未満(9)
50~60未満(8)
100~200未満(14)
200~300未満(14)
400~500未満(4)
500~600未満(20)
600~700未満(3)
1000~2000未満(16)
2000~3000未満(9)
容量(mL)をもっと見る
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細口タイプの透明ガラス製ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)PP
1セット(24本)
8,998 税込9,898
12日以内出荷

未開封かが一目でわかる透明細口ガラスボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)上パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)PP
1セット(100本)
9,898 税込10,888
12日以内出荷

パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)
9,798 税込10,778
12日以内出荷

未開封かが一目でわかる本体色が透明の細口ガラスボトルです。キャップ部パッキンにフッ素樹脂を使用しています。
容量(mL)550 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(100本)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP 耐熱温度(℃)60
1本
169 税込186
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(1450mL×50本)ほか
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)17.5 色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
1ケース(550mL×24本)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックPPボトル 広口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
特価
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックPPボトル 細口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
87 税込96
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 細口
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。 中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマートな形状です。
呼称30mL 細口 口径(Φmm)15 外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66 材質本体/PE、キャップ/PP 容量(mL)30
1本
78 税込86
7日以内出荷

・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP 目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックブックボトル PP
本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。
タイプコック無し 材質PP
1個
459 税込505
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります