ネジ口瓶 :「導電性 容器」の検索結果
「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(1)
500~600未満(1)
1000~2000未満(1)
2000~3000未満(1)
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。